マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの スクリュドライバ
テスク用スクリュードライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02506524
品番
6800B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜群のボディバランス!
締付け能力(mm)
6(テクスネジ)、6(ヘクスネジ)
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
1.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02506524
6800B
07039121
6801N
テクス用スクリュドライバ
マキタ
1台
¥
27,980
税込
¥
30,778
メーカー品番が変わりました