マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(電動工具)
マキタの スクリュドライバ
オートパック スクリュードライバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02506646
品番
6834
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥51,200
低速型、高トルクタイプ!隅打ちしやすい先端形状&抜群のバランス!
締付け能力(軸径)(mm)
Φ3.5、Φ4/ Φ3.8
締付け能力(長さ)(mm)
25、28、32、40(Φ3.5、Φ4)/ 51、57(Φ3.8)
締付け能力(連結本数)
50本
回転数(min
-1
[r.p.m])
2800
電源(V)
単相100
電流(A)
5
消費電力(W)
470
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
1.9