マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研磨(電動)
マキタの ジスクサンダー
ディスクサンダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02507181
品番
9040L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性、操作性をアップした強力型!
回転数(min
-1
[r.p.m])
6600
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)
180
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)
22
電源(V)
単相100/200
電流(A)
15(単相100)/7.5(単相200)
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
5.3