9520S ディスクサンダ マキタ 02507337

ディスクサンダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02507337 品番9520S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スリムなボディで軽快作業!

回転数(min-1[r.p.m])9000 研削砥石寸法(mm)(外径)100 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 電源(V)単相100 電流(A)7 消費電力(W)670 コード長さ(m)2.5 胴径(Φmm)56 全長(mm)256 付属品サンディングディスク#50・ラバーパット76・ロックナットレンチ20 質量(kg)1.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする