マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02507364
品番
9526B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性を極めた強力型!二重絶縁タイプ!
電源(V)
単相100
電流(A)
7
質量(kg)
1.6
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
680
回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
4
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15