マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 研削
マキタの ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02507556
品番
9617L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性を追求したオールアルミ製ボディ!
電源(V)
単相100/200
電流(A)
15(単相100)/7.5(単相200
質量(kg)
5.5
コード長さ(m)
2.5
消費電力(W)
1430
回転数(min
-1
[r.p.m])
6600
研削砥石寸法(mm)(外径)
180
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6
研削砥石寸法(mm)(穴径)
22