マキタ
マキタの 釘打
エアタッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02508274
品番
AT1013A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
家具・建具の組立て、畳作りに!ステープル長さ6〜13mm対応!
使用釘(mm)
6・8・10・13
ステープル幅(mm)
10
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
0.39〜0.69
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100