マキタ
マキタの 釘打
エアタッカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02508283
品番
AT1025A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
軽快打込みで抜群の使用感!
使用釘(mm)
13・16・19・22・25
ステープル幅(mm)
10
質量(kg)
1.0
使用空気圧力(MPa)
0.39〜0.69
使用ホース内径(Φmm)
6.5以上
釘装てん数(本)
100
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02508283
AT1025A
10954291
AT1025AK
エアタッカ
マキタ
1台
¥
38,980
税込
¥
42,878
AT1025Aが箱付になりました。