G2300H 発電機 マキタ 02508746

発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02508746 品番G2300H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥169,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

オートアイドル(スローダウン)機構で低燃費、低騒音を実現!直流12Vも出力OK!
周波数(Hz)(発電機/交流)(定格電圧100V):50、60
定格出力(kVA)(発電機/交流)(定格電圧100V):2.0(50Hz)、2.3(60Hz)
定格電流(A)(発電機/交流)(定格電圧100V):20(50Hz)、23(60Hz)
定格出力(発電機/直流):12V、8.3A、100W
エンジン型式:4ストロークOHV

寸法(mm)425×540×430 質量(kg)45.0 タンク容量(L)10.0 燃料ガソリン 排気量(mL)162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする