G3000A 発電機 マキタ 02508764

発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02508764 品番G3000A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥190,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

プロも納得の発電容量!電圧を一定に保つAVR機能付!
周波数(Hz)(発電機/交流)(定格電圧100V):50、60
定格出力(kVA)(発電機/交流)(定格電圧100V):2.4(50Hz)、2.9(60Hz)
定格電流(A)(発電機/交流)(定格電圧100V):24(50Hz)、29(60Hz)
エンジン型式:4ストロークSV

寸法(mm)385×575×540 質量(kg)54.5 タンク容量(L)11.0 燃料ガソリン 排気量(mL)281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする