アウトドアライフに頼りになるパートナー!直流12Vも出力OK!AVR機能付! 周波数(Hz)(発電機/交流)(定格電圧100V):50、60 定格出力(kVA)(発電機/交流)(定格電圧100V):0.58(50Hz)、0.70(60Hz) 定格電流(A)(発電機/交流)(定格電圧100V):5.8(50Hz)、7.0(60Hz) 定格出力(発電機/直流):12V、8.3A、100W エンジン型式:4ストロークSV