G900 発電機 マキタ 02508782

発電機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02508782 品番G900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥99,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

出力900Wのハイパワー、可搬型1.95kg!
周波数(Hz)(発電機/交流)(定格電圧100V):50、60
定格出力(kVA)(発電機/交流)(定格電圧100V):0.71(50Hz)、0.90(60Hz)
定格電流(A)(発電機/交流)(定格電圧100V):7.1(50Hz)、9.0(60Hz)
定格出力(発電機/直流):12V、8.3A、100W
エンジン型式:4ストロークOHV

寸法(mm)285×405×365 質量(kg)19.5 タンク容量(L)3.2 燃料ガソリン 排気量(mL)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする