マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 高速切断機
チップソー切断機
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02509351
品番
LC1200
参考基準価格(税別)
¥105,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
高精度、高能率切断ができ、その上火花が少ない!
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1300
ノコ刃外径(Φmm)
305
コード長さ(m)
5
消費電力(W)
1430
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
付属品
軟鋼材用チップソー(A-12974)、ボックスレンチ17(782210-8)
その他
軟鋼材用チップソー付
トラスコ品番
422-7883
質量(kg)
17
電流(A)
15
対応材質
鉄工用
カーボンブラシ呼び番号
203
切断能力(mm)アングル
【90°時】100、【45°時】85