マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
卓上マルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02509692
品番
LS0830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
幅木、額縁、回り縁など、内装材の切断に!ノコ刃両傾斜!
ノコ刃外径(Φmm)
216
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
質量(kg)
9.9