マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 丸ノコ
卓上マルノコ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02509762
品番
LS1040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥76,800
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ターンベース左45°/右52°73mm角の配付けだる木加工も可能!
ノコ刃外径(Φmm)
260
ノコ刃内径(Φmm)
25.4
回転数(min
-1
[r.p.m])
4600
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
質量(kg)
11.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02509762
LS1040
07037703
LS1040F
卓上マルノコ
マキタ
1台
¥
64,980
税込
¥
71,478
品番が変更になりました。