LS1220 卓上マルノコ マキタ 02509805

卓上マルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02509805 品番LS1220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥89,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ターンベース左48°/右48°91mm角の配付けだる木加工も可能!

ノコ刃外径(Φmm)305 ノコ刃内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 質量(kg)16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする