LS1510 卓上マルノコ マキタ 02509814

卓上マルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02509814 品番LS1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ターンベース左右57°火打ち、とめ切り加工に最適!

切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】122×185、150×80(38mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】122×137、150×57(34mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】122×110、150×45(32mm) ノコ刃外径(Φmm)380(使用できる刃物外径/350〜380) ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1340 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号154 その他刃物は別売りです。 付属品ボックスレンチ13(782212-4)、リング18(ノコ穴径25mm用)、ダストバッグ、よこバイス、セットプレート 質量(kg)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする