曜日別特売
PC1100 コンクリートカンナ マキタ 02510304

コンクリートカンナ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード02510304品番PC1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,200

コンクリートの凹凸面の補修、修正に!カップ型ダイヤモンドホイール付!

回転数(min-1[r.p.m])10000研削砥石寸法(mm)(外径)110(オフセットダイヤモンドホイール)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5質量(kg)4.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-09
用途: コンクリート床の凸削り
製造業

コンクリートの床で凸になっている部分を削るのに使用。
簡単に凸が削れて良い仕上がりとなったが、
大量の粉塵が発生するので、別途除塵機を購入する必要がある。

対象商品 : 06851013
2016-04-16
用途: コンクリートの仕上げ面の研磨
建設業・工事業

仕上げ面がなめらかでない場合、機械の据え付けに障害になる場合があるので使っています。こんな便利なものであるとは知りませんでした。すごく感激しています。ケースがあれば良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする