※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
マキタの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
生垣バリカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02510873
品番
UH4500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
プロにも好評!ダブルアクションスイッチ採用!
ストローク数(min
-1
[回/分])
1700
刈込み幅(mm)
450
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
760×175×175
質量(kg)
3.1