ドリル 超硬S SDS-05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5.43 注文コード02511048 品番SDS-0543
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,290
この商品はドリル径など90種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5.43 溝長(mm)40 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)5.43 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする