ドリル 超硬S SDS-05

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02511538 品番 SDS-0597
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ドリル径(Φmm)5.97 溝長(mm)43 全長(mm)70 シャンク径(Φmm)5.97 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする