DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ドリル
DIJET(ダイジェット工業)の 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S SDS-06
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02511592
品番
SDS-0604
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.04
溝長(mm)
51
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
6.04
材質
超硬
表面処理
ノンコート