ドリル 超硬S SDS-06

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード02511635 品番SDS-0608
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,370
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)6.08 溝長(mm)51 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)6.08 材質超硬 表面処理ノンコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする