ドリル 超硬S VSD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)5 注文コード02512098 品番TIN-VSD-050-120
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など20種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)5 溝長(mm)13 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)5 角度(°)120 材質CR1 表面処理ノンコート 角度小数120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする