3100(S/M) 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム) 02512386 3100(S/M) 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム) 02512386 3100(S/M) 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム) 02512386 3100(S/M) 3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2) 3M(スリーエム) 02512386

3000シリーズ防毒マスク面体(防じん兼用:区分2)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02512386 品番 3100(S/M)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。
別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。
この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。

タイプ半面形 サイズS/M 国家検定合格番号TN370号(防毒)/TM506号(防じん) 用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 適合交換材(フロントキャップキット)/No.301J TGK品番431-87-06-01 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 質量(g)51 吸気抵抗(Pa)12(実測平均値) シングル/デュアルシングルタイプ 排気抵抗(Pa)63(実測平均値) 頭ひも2点支持 材質(面体)エラストマー アズワン品番8-5018-01 適合吸収缶有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
注意
※防じんマスクで使用される場合には、別途専用の防じんマスク用のホルダー(注文コード:89670017)とフィルター(注文コード:37084476もしくは02512045)が必要となります。
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-03
用途:
2液塗装のため
製造業

自動車部品を塗装するために購入しました。以前は3Mの使い捨てタイプを使っていましたが頻繁に塗装することになりコスパを考え購入、満足しています。また防塵でも使えるとの事で防塵フィルターも購入しようと考えてます。

対象商品:
02512386
2024-09-09
用途:
塗装ブースにて使用
檜工業株式会社 様 (製造業)

さすがスリーエム製。しっかりフィットします。守ってくれてる感満載です

対象商品:
02512395
2021-12-06
用途:
内装DIY
サービス業

発砲ウレタン吹付作業で使用。他に在庫が無くモノタロウで助かりました。

対象商品:
02512395
2021-01-19
用途:
塗装作業に使用
その他業種

逆に大丈夫?と思ってしまうほど無臭になります。
少々息苦しいですが、フィルターの効き目の証でしょう。

対象商品:
02512395
2020-10-09
用途:
塗装作業時
製造業

今までは普通の不織布マスクを使っていましたが初めて防毒マスクを試しました。M/Lで素晴らしいフィット感で有機ガス缶をセットして使用すれば全く不快な匂いを感じません。

対象商品:
02512395
2021-01-04
用途:
塗装作業

顔のフィット感、ゴムバンドのフィット感がとてもよかったです

対象商品:
02512386
2020-11-19
用途:
塗装作業時

装着が非常に簡単で、塗料やシンナーの匂いは全くしない。

対象商品:
02512386
2021-01-21
用途:
塗装作業時

価格的にも機能的にも満足です。へたってきたらまた購入したいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする