メンテナンスソーベント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(12本) 注文コード02512623 品番M-4
参考基準価格(税別)¥25,738 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

オイル・有機溶剤に加え、水も吸収するメンテナンスソーベントは、水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。
メンテナンスソーベントは自重の約10倍の吸収力があります。

形状ブーム 寸法(mm)Φ76×120 吸収量(L/箱)47 トラスコ品番218-8007 種別メンテナンスソーベント 質量(g/本)360 対応オイル、水、有機溶剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする