タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02513385
品番
DMX0760FL MD20
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.6
溝長(mm)
64
全長(mm)
106
シャンク径(Φmm)
7.6
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応