ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02513525 品番 DMX0810FS MD20
参考基準価格(税別)¥20,540 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ドリル径(Φmm)8.1 溝長(mm)37 全長(mm)79 シャンク径(Φmm)8.1 材質MD20 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする