ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 02513568 品番 DMX0830FL MD20
参考基準価格(税別)¥31,720 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
ドリル径(Φmm)8.3 溝長(mm)70 全長(mm)113 シャンク径(Φmm)8.3 材質MD20 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする