曜日別特売
DMX1070FS MD20 ドリル 超硬S DMX タンガロイ 02514112

ドリル 超硬S DMX

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.7
10.7
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)10.7
10.7
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
14
10.4
10.6
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)95
95
102
84
121
125
105
89
133
112
132
136
114
141
118
145
160
135
163
137
171
144
107
175
147
180
183
188
192
201
217
溝長(mm)47
47
58
40
77
80
60
43
87
66
90
68
94
71
97
73
51
101
76
104
78
111
84
54
114
86
118
121
125
128
136
152
内容量1本注文コード02514112品番DMX1070FS MD20
参考基準価格(税別)¥25,870販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)10.7溝長(mm)47全長(mm)95シャンク径(Φmm)10.7材質MD20刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする