タンガロイ
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
10.9
10.9
10.9
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.6
10.7
10.8
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
シャンク径(Φmm)
10.9
10.9
10.9
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
14
10.4
10.6
10.7
10.8
11.1
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.2
12.3
12.4
12.6
12.7
12.8
12.9
13.1
13.2
13.3
13.4
13.6
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
15
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)
95
95
95
102
84
121
125
105
89
133
112
132
136
114
141
118
145
160
135
163
137
171
144
107
175
147
180
183
188
192
201
217
溝長(mm)
47
47
47
58
40
77
80
60
43
87
66
90
68
94
71
97
73
51
101
76
104
78
111
84
54
114
86
118
121
125
128
136
152
全139種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02514173
品番
DMX1090FS MD20
参考基準価格(税別)
¥25,870
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.9
溝長(mm)
47
全長(mm)
95
シャンク径(Φmm)
10.9
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応