タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬ストレートシャンク
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全139種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02514435
品番
DMX1210FM MD20
参考基準価格(税別)
¥33,570
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
12.1
溝長(mm)
76
全長(mm)
135
シャンク径(Φmm)
12.1
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応