代表画像
TDT(田野井)
ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び寸法
M4
M3
M4
M5
M6
M8
ピッチ(mm)
0.7
0.5
0.7
0.8
1
1.25
精度
8
5
6
7
8
ねじ長さ(mm)
10
10
18
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02516119
品番
ZC-SL-TF M4X0.7X100 1C8
参考基準価格(税別)
¥13,820
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。
トラスコ品番
691-5148
ピッチ(mm)
0.7
呼び寸法
M4
ねじ長さ(mm)
10
精度
8
材質
HSSE
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
5
シャンク四角部(mm)
4