日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物分別ステッカー(一般)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5枚)
文字内容
新聞
注文コード
02516735
品番
分別-205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
『廃棄物処理法』
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様
裏面離けい紙付
表面透明PETラミネ-ト加工
文字内容
新聞
種別
一般 分別
材質
PETステッカー
形状
ステッカ-
寸法(mm)
105×160
区分
廃棄物