廃棄物分別ステッカー(一般)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5枚) 注文コード 02516796 品番 分別-211
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

『廃棄物処理法』
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。

仕様
裏面離けい紙付
表面透明PETラミネ-ト加工
文字内容あきビン トラスコ品番814-8701 種別一般 分別 材質PETステッカー 形状ステッカ- 寸法(mm)105×160 区分廃棄物 質量(g)24 取付方式裏面離けい紙付 日本緑十字社品番078211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02516805
2016-07-30
用途:
工場内のゴミ箱設置場所に掲示
製造業

手頃な大きさと分かりやすい色と表示で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする