日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物分別ステッカー(一般)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
02516823
品番
分別-214
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
『廃棄物処理法』
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
仕様
裏面離けい紙付
表面透明PETラミネ-ト加工
文字内容
金属類
トラスコ品番
814-8703
種別
一般 分別
材質
PETステッカー
形状
ステッカ-
寸法(mm)
105×160
区分
廃棄物
質量(g)
24
取付方式
裏面離けい紙付
日本緑十字社品番
078214