分別-104 廃棄物分別標識(一般) 日本緑十字社 02516884

廃棄物分別標識(一般)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容 注文コード02516884 品番分別-104
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は文字内容など16種類から選べます 他の種類を見る

『廃棄物処理法』
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。

文字内容 仕様3mmΦ穴×4 種別一般 分別 材質ラミPET 形状標識 寸法(mm)200×200×1 区分廃棄物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする