日本緑十字社
日本緑十字社の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物分別標識(一般)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
生ゴミ
注文コード
02516972
品番
分別-113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
文字内容
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
『廃棄物処理法』
生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため、廃棄物処理法によって廃棄物の適正な分別・保管・収集・処分等の処理が義務づけられています。
文字内容
生ゴミ
仕様
3mmΦ穴×4
種別
一般 分別
材質
ラミPET
形状
標識
寸法(mm)
200×200×1
区分
廃棄物