ZC-SL-TF M6X1X100 1C7 ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井) 02517212

代表画像

ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップZC-SL-TF M6X1X100 1C7

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M6
ピッチ(mm)1
精度7
ねじ長さ(mm)10
内容量1本注文コード02517212品番ZC-SL-TF M6X1X100 1C7
参考基準価格(税別)¥13,320販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。

トラスコ品番
691-5167
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M6
ねじ長さ(mm)
10
精度
7
材質
HSSE
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
6
シャンク四角部(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする