ZC-SL-TF M5X0.8X100 1C6 ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ TDT(田野井) 02517711

代表画像

ゼロチップシームレスタフレット ZC-SL-TF 止り穴用(食付き1山) メートルねじ 内部給油用 転造タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法M5
ピッチ(mm)0.8
精度6
ねじ長さ(mm)10
内容量1本注文コード02517711品番ZC-SL-TF M5X0.8X100 1C6
参考基準価格(税別)¥13,820販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

内部給油方式のサイドスルー溝付きで飛躍的に長寿命化と高速化を実現します。

トラスコ品番
691-6802
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5
ねじ長さ(mm)
10
精度
6
材質
HSSE
全長(mm)
100
シャンク径(mm)
5.5
シャンク四角部(mm)
4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする