タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
126
注文コード
02517926
品番
DSC087FL11 超硬
参考基準価格(税別)
¥73,940
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
126
全長(mm)
183
シャンク径(Φmm)
9
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応