危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ横

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02518564 品番 KHY-10R
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

サイズ300×600×1mm 材質ラミプレート 文字内容危険物地下タンク貯蔵所 トラスコ品番814-8648 種別場所 形状標識 区分危険物 質量(g)260 日本緑十字社品番054010
注意
※掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02519142
2016-05-10
用途:
危険物屋内貯蔵所看板
卸売・小売業

素材が薄すぎて強度的に不安

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする