消防・危険物標識(その他) ラミ横

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02519027 品番KHY-3R
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。

文字内容給油中エンジン停止 材質ラミプレート トラスコ品番814-8644 種別注意 形状標識 厚さ(mm)1 寸法(mm)300×600 区分火気 質量(g)260 日本緑十字社品番054003

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする