KHY-9R 危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ横 日本緑十字社 02519203

危険物標識(危険物貯蔵所・製造所) ラミ横

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容危険物屋内タンク貯蔵所 注文コード02519203 品番KHY-9R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容など6種類から選べます 他の種類を見る

危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

サイズ300×600×1mm 材質ラミプレート 文字内容危険物屋内タンク貯蔵所 種別場所 形状標識 区分危険物
注意
※掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02519142
2016-05-10
用途:
危険物屋内貯蔵所看板
卸売・小売業

素材が薄すぎて強度的に不安

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする