日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02519465
品番
KHT-22R
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
サイズ
600×300×1mm
材質
ラミプレート
文字内容
火気厳禁 屋外貯蔵タンクポンプ設備
トラスコ品番
814-8669
種別
禁止/場所
形状
標識
区分
火気
質量(g)
260
日本緑十字社品番
052022