※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
日本緑十字社の 消防/防災/防犯標識
日本緑十字社の 消防標識
消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
火気厳禁 屋内貯蔵タンクポンプ設備
注文コード
02519587
品番
KHT-28R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
文字内容
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
サイズ
600×300×1mm
材質
ラミプレート
文字内容
火気厳禁 屋内貯蔵タンクポンプ設備
種別
禁止/場所
形状
標識
区分
火気