危険物標識(禁水) ラミ縦

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 02519727 品番 KHT-4R
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
サイズ600×300×1mm 材質ラミプレート 文字内容禁水 トラスコ品番367-8318 種別禁止 形状標識 区分消防・危険物 質量(g)260 日本緑十字社品番052004
注意
※掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする