KHT-50R 危険物標識(禁水) ラミ縦 日本緑十字社 02519842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

危険物標識(禁水) ラミ縦

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容注水禁止 注文コード02519842 品番KHT-50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は文字内容など4種類から選べます 他の種類を見る

掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。

サイズ600×300×1mm 材質ラミプレート 文字内容注水禁止 種別禁止 形状標識 区分消防・危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする