消防-3A 消防・危険物標識(その他) ラミ縦 日本緑十字社 02520533

消防・危険物標識(その他) ラミ縦

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード02520533 品番消防-3A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
文字内容喫煙所 材質ラミプレート 種別場所 形状標識 厚さ(mm)1 寸法(mm)100×300 区分消防・危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
給油所の看板の交換
運輸・通信業

鉄板からの交換だったが思っていたよりペラペラだった。
今のところ外れたりはしていないので様子見。

対象商品:
02519702
2017-10-25
用途:
職場用

スチール製の物を掲示してましたが3年半程経つと縁から錆て腐食が目立つ為、交換しました。夏場の熱変形はあるでしょうが、視認性も問題なく錆びたりしないので安心です。この価格なら短い期間でもネット注文で気兼ねなく交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする