日東電工(旧:Permacel)
NITOFLONフィルム ”NO.920UL”(高強度タイプ)
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
1巻
¥71,980
1箱(2巻)
1箱(3巻)
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(8巻)
1箱(9巻)
1箱(11巻)
1箱(12巻)
1箱(15巻)
1箱(18巻)
1箱(22巻)
1箱(23巻)
1箱(30巻)
1箱(34巻)
1箱(36巻)
1箱(45巻)
1箱(46巻)
1箱(68巻)
1箱(90巻)
テープ幅(mm)
250
10
13
19
25
30
38
50
75
100
150
200
250
300
テープ長さ(m)
30
30
50
厚さ(mm)
0.1
0.02
0.025
0.03
0.04
0.05
0.06
0.08
0.1
全105種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02522087
品番
920X10X250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
引張強度、絶縁性能が優れています。
極めて薄厚(0.02mm)対応が可能で、部品の小型化に寄与します。
優れた非粘着性と滑り性を持っています。
用途
モータ、トランスのコイル絶縁に。
耐熱電線の絶縁に。
コンデンサの絶縁に。
トラスコ品番
220-5962
厚さ(mm)
0.1
テープ幅(mm)
250
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.1
材質
高強度PTFEフィルム